Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS LE3SB-ajastinrele 9990 Hr. 8-napainen 3a Spdt 24v | AC6AMK 32J132

AUTONICS LE3SB Ajastinrele 9990 Hr. 8 Pin 3a Spdt 24v

Varastossa
Tuote: AC6AMK Malli: LE3SBRistiviite: 32J132

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäNappi
Base TypeOctal
Kelan luokitus5VA
Kelan VA-luokitus5
Käämin voltit24-240 VAC / 24-240 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)3A
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystiedotHopea seos
SähköliitäntäPistorasia
ToimintoViivästys, Intervalliviive, Signaalin käynnistys viivästyksessä, Välkyntä, Signaalin aloituksen välkyntäväli, Yhden laukauksen välkkyminen, POIS viive, Yksi laukaus, integrointiaika
Hz50/60
Maks. Ajan asetus9990 hr.
Min. Ajan asetus0.01 sekuntia.
AsennusLiitä tai paneeli
Toimintojen määrä9
Toiminnot1, 2, 4, 5, 9, + 4 muuta
Nastat8
Pistorasia5X852, 1EGP3, 1EGP5
PistorasiakoodiA
Tilailmaisimennestekidenäyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeHinta
AUTONICS LE3S-ajastinrele 9990 Hr. 8-napainen 5a Spdt 24v | AC6AMH 32J130 LE3S5ASPDT€130.25
AUTONICS LE3SA-ajastinrele 9990 Hr. 8-napainen 3a Dpdt 24v | AC6AMJ 32J131 LE3SA3ADPDT€122.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS LE3SB Ajastinrele 9990 Hr. 8 Pin 3a Spdt 24v
€104.58 / yksikkö