Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS LE365S-41 LCD-digitaalinen ajastin viikko- / vuosi-ajastin | AC6AMP 32J136

AUTONICS LE365S-41 LCD digitaalinen ajastin Viikko-/vuosiajastin

Varastossa
Tuote: AC6AMP Malli: LE365S-41Ristiviite: 32J136

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria15A @250 VAC
Varmuuskopiointiaika5 v.
YhteydenottolomakeSPST-EI
Syvyys2.25 "
Korkeus2"
Maks. Päälle / pois-jaksot48/24
Maks. Ajan asetus7 / 365 päivää
Min. Ajan asetus1 min.
AsennusPaneeli tai raita
NEMA-luokitus1
Kanavien lukumäärä1
Pulssitapahtumien määrä24
Toimintatila7 / 365 päivää
Pulssin kesto1 sekunti. 60 minuuttiin.
TyyppiPaneeli / teline
Jännite100-240 VAC
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaYhteydenottolomakeKorkeusKanavien lukumääräLeveysHinta
AUTONICS LE7M-2 LCD-digitaalinen ajastin viikko- / vuosi-ajastin | AC6AMN 32J135 LE7M-210A @250 VAC(2) SPDT-NRO2.75 "22.75 "€220.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS LE365S-41 LCD digitaalinen ajastin Viikko-/vuosiajastin
€182.27 / yksikkö