Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS LE7M-2 LCD-digitaalinen ajastin viikko- / vuosi-ajastin | AC6AMN 32J135

AUTONICS LE7M-2 LCD digitaalinen ajastin Viikko-/vuosiajastin

Varastossa
Tuote: AC6AMN Malli: LE7M-2Ristiviite: 32J135

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria10A @250 VAC
Varmuuskopiointiaika5 v.
Yhteydenottolomake(2) SPDT-NRO
Syvyys2.25 "
Korkeus2.75 "
Maks. Päälle / pois-jaksot48/24
Maks. Ajan asetus7 / 365 päivää
Min. Ajan asetus1 min.
AsennusPaneeli tai raita
NEMA-luokitus1
Kanavien lukumäärä2
Pulssitapahtumien määrä48
Toimintatila7 / 365 päivää
Pulssin kesto1 sekunti. 60 minuuttiin.
TyyppiPaneeli / teline
Jännite100-240 VAC
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaYhteydenottolomakeKorkeusKanavien lukumääräLeveysHinta
AUTONICS LE365S-41 LCD-digitaalinen ajastin viikko- / vuosi-ajastin | AC6AMP 32J136 LE365S-4115A @250 VACSPST-EI2"12"€182.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS LE7M-2 LCD digitaalinen ajastin Viikko-/vuosiajastin
€220.24 / yksikkö