Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS ENH-25-2-T-24 Anturin käyttöohje Totem Pole 25 Ppr | AA3KJU 11M918

AUTONICS ENH-25-2-T-24 Enkooderi Manuaalinen Totem Pole 25 Ppr

Varastossa
Tuote: AA3KJU Malli: ENH-25-2-T-24Ristiviite: 11M918

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€458.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKooderi, manuaalinen
KaapeliliitäntäPäätelohko
KaapelilähetysTakaosa
Syvyys70mm
Halkaisija80mm
liitäntäParallel
Maks. Kierrosluku200
ulostuloA, B
Output TypeToteemipaalu
Virtalähde12-24 VDC
Pulsseja vallankumousta kohti25
KäynnistysmomenttiMaks. 1k gf cm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS ENH-25-2-T-24 Enkooderi Manuaalinen Totem Pole 25 Ppr
€458.68 / yksikkö