MARTIN SPROCKET C-sarjan perinteiset 1-uraiset MST-holkkipyörät


Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
1 C 106 K
€507.34
B
1 C 90 K
€438.31
C
1 C 102 K
€481.68
D
1 C 84 K
€429.45
D
1 C 92 K
€450.41
D
1 C 78 K
€415.57
D
1 C 72 K
€391.55
E
1 C 74 K
€400.51
D
1 C 76 K
€409.90
F
1 C 130 K
€778.91
C
1 C 98 K
€464.14
C
1 C 114 K
€580.40
G
1 C 240 K
€1,149.33
H
1 C 60 K
€369.62
C
1 C 94 K
€453.85
I
1 C 80 K
€420.97
J
1 C 70 K
€383.86
Tarjouspyyntö
K
1 C 120 K
€606.17
Tarjouspyyntö
L
1 C 110 K
€569.06
M
1 C 100 K
€470.25
Tarjouspyyntö
C
1 C 200 K
€1,025.85

C-sarjan perinteiset 1-uraiset MST-holkkipyörät

Martin Sprocket C -sarjan perinteiset 1-uraiset MST-holkkipyörät ovat mekaanisia komponentteja, jotka soveltuvat valmistus-, kaivos-, maatalous- ja rakennusteollisuuteen. Niitä käytetään hihnakäytöissä tehon siirtämiseen pyörivältä akselilta muihin komponentteihin, kuten kuljetinhihnoille tai koneeseen. Näissä pyöräissä on urat, jotka mahdollistavat oikean suuntauksen, kytkennän ja tehokkaan voimansiirron yhden hihnan kautta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?