Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS CR18-8AO -lähestymisanturin kapasitiivinen 18 mm pyöreä | AC6DDD 32W360

AUTONICS CR18-8AO kapasitiivinen läheisyysanturi 18 mm pyöreä

Varastossa
Tuote: AC6DDD Malli: CR18-8AORistiviite: 32W360

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen läheisyysanturi
PerusmateriaaliMuovi
Kotelon materiaaliPA6 muovipinnalla
Piirin tyyppi2 Wire
Etäisyyden havaitseminen8mm
Halkaisija18mm
Sähköliitäntä2m-kaapeli
IP-luokitus66
Pituus71.5mm
Maks. Nykyinen kuorma200mA
Toimintataajuus20 Hz
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TulostustilaEI
Tehontarve100 - 240 VAC
TunnistusmenetelmäKapasitiivinen
Suojattu / suojaamatonSuojattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuojattu / suojaamatonPerusmateriaaliKotelon materiaaliPiirin tyyppiHalkaisijaPituusToimintataajuusTehontarveHinta
AUTONICS CR18-8DN sylinterimäinen läheisyysanturi, suojattu, halkaisija 18 mm | AC6DDE 32W361 CR18-8DNSuojattuMuoviPA6 muovipinnallaNPN18mm71.5mm50 Hz12 - 24 VDC€105.83
AUTONICS CR18-8DP -anturikapasitiivinen kapasitiivinen 18 mm pyöreä | AC6DDF 32W362 CR18-8DPSuojattuMuoviPA6 muovipinnallaPNP18mm71.5mm50 Hz12 - 24 VDC€105.83
AUTONICS CR30-15AC -lähestysanturin kapasitiivinen 30 mm pyöreä | AC6DDG 32W363 CR30-15ACsuojaamatonMetalliNikkelipäällystetty messinki, muovipinta2 Wire30mm71mm20 Hz100 - 240 VAC€147.46
AUTONICS CR30-15AO Läheisyysanturi Vakio 30mm Ei | AC6DDH 32W364 CR30-15AOsuojaamatonMetalliNikkelipäällystetty messinki, muovipinta2 Wire30mm71mm20 Hz100 - 240 VAC€143.99
AUTONICS CR30-15DN läheisyysanturi, 30 mm otsikko, pyöreä | AC6DDJ 32W365 CR30-15DNsuojaamatonMetalliNikkelipäällystetty messinki, muovipintaNPN30mm71mm50 Hz12 - 24 VDC€128.22
AUTONICS CR30-15DP läheisyysanturi, kapasitiivinen, 60 Hz, 200 mA, 12-24 VDC | AC6DDK 32W366 CR30-15DPsuojaamatonMetalliNikkelipäällystetty messinki, muovipintaPNP30mm71mm50 Hz12 - 24 VDC€120.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS CR18-8AO kapasitiivinen läheisyysanturi 18 mm pyöreä
€122.42 / yksikkö