AUTONICS BR4M-TDTL-CP -puhelianturi pyöreällä säteellä | AC6DAA 32W287

AUTONICS BR4M-TDTL-CP puhelintunnistin, pyöreä läpivientikeila

Tuote: AC6DAA Malli: BR4M-TDTL-CPRistiviite: 32W287

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Rungon materiaaliMetalli
Piirin tyyppiPNP
Halkaisija18mm
SähköliitäntäM12-liitin
IP-luokitus66
Pituus75mm
ValonlähdeInfrapuna-LED
Maks. Kuormavirta45mA
Maks. Tunnistusetäisyys4m
Min. Objektin koko15 mm halkaisija Läpinäkymätön
NEMA-luokitusEi arvioitu
Toimintataajuus50 / 60 Hz
Käyttölämpötila alue-10 astetta 60 astetta C.
ToimintatilaValo päällä
Tehontarve12 - 24 VDC
Vasteaika12 ms.
TunnistusmenetelmäPalkin kautta
ShapePyöreä
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)11
Laivan pituus (cm)12.5
Laivan leveys (cm)7
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliToimintatilaVasteaikaHinta
AUTONICS BR4M-TDTD-CP -puhelianturi pyöreällä säteellä | AC6CZY 32W285 BR4M-TDTD-CPVakiotyyppiPimeä päällä1 ms.€191.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS BR4M-TDTL-CP puhelintunnistin, pyöreä läpivientikeila