Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS BR4M-TDTD-CP -puhelianturi pyöreällä säteellä | AC6CZY 32W285

AUTONICS BR4M-TDTD-CP-puhelimen anturi, pyöreä läpimenokeila

Varastossa
Tuote: AC6CZY Malli: BR4M-TDTD-CPRistiviite: 32W285

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Rungon materiaaliVakiotyyppi
Piirin tyyppiPNP
Halkaisija18mm
SähköliitäntäM12-liitin
IP-luokitus66
Pituus75mm
ValonlähdeInfrapuna-LED
Maks. Kuormavirta45mA
Maks. Tunnistusetäisyys4m
Min. Objektin koko15 mm halkaisija Läpinäkymätön
NEMA-luokitusEi arvioitu
Toimintataajuus50 / 60 Hz
Käyttölämpötila alue-10 astetta 60 astetta C.
ToimintatilaPimeä päällä
Tehontarve12 - 24 VDC
Vasteaika1 ms.
TunnistusmenetelmäPalkin kautta
ShapePyöreä
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)11
Laivan pituus (cm)12.5
Laivan leveys (cm)7
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliToimintatilaVasteaikaHinta
AUTONICS BR4M-TDTL-CP -puhelianturi pyöreällä säteellä | AC6DAA 32W287 BR4M-TDTL-CPMetalliValo päällä12 ms.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS BR4M-TDTD-CP-puhelimen anturi, pyöreä läpimenokeila
€191.49 / yksikkö