Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST178029 kantaruuvi, vakio, M8 x 1.25 kierrekoko, 60 tuuman pituus, 25 pk | AE3ZWB 5GYT7

METRIC BLUE UST178029 kantaruuvi, vakio, M8 x 1.25 kierrekoko, 60 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE3ZWB Malli: UST178029Ristiviite: 5GYT7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Aseman koko6mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.13mm
Pään korkeus8mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla60mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus1220 N psi
Rockwellin kovuusC38 - C44
Kieli Dia.M8
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus33mm
Kierteen koko1.25mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6885
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST178029 kantaruuvi, vakio, M8 x 1.25 kierrekoko, 60 tuuman pituus, 25 pk
€41.21 /pakkaus