AURALEX PROMAXV2CHA Akustiset paneelit 2 jalan leveys 4 jalan pituus PK2 | AG9DEP 19MP54

AURALEX PROMAXV2CHA Akustiset paneelit 2 jalkaa leveys 4 jalkaa pituus PK2

Varastossa
Tuote: AG9DEP Malli: PROMAXV2CHARistiviite: 19MP54

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€826.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkustiset paneelit
VäriHarmaa / musta
Kattavuus16 sq ft.
Pituus4ft.
MateriaaliAvokennoinen polyuretaanivaahto, polypropeeni, polyesteri
Paksuus3"
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)68.58
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKattavuuseräPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
AURALEX 2SON048CHA Akustinen paneeli 4 jalan leveys 8 jalan pituus - 2 kpl: n pakkaus | AA8QHX 19MP18 2SON048CHAHarmaa364 sq ft.Akustinen paneeli8ft.Avokennoinen polyuretaanivaahto2"4ft.€505.90
AURALEX B224OBS Akustinen paneeli 2h x 24w x 48 Inch L | AF6HEM 19MP30 B224OBS-8 sq ft.Akustinen paneeli48 "Polyesterikangasta kääritty lasikuitu-24 "€280.04
AURALEX M224OBS Akustinen paneeli 24 tuuman leveys | AF6HEP 19MP32 M224OBS-8 sq ft.Akustinen paneeli48 "Polyesterikangasta kääritty lasikuitu-24 "€322.18
AURALEX DESKMAX Akustiset paneelit 2 jalan leveys 2 jalan pituus PK2 | AG9DEQ 19MP55 DESKMAXHarmaa / musta8 sq ft.Akustiset paneelit2"Avokennoinen polyuretaanivaahto, polypropeeni, polyesteri3"2ft.€578.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURALEX PROMAXV2CHA Akustiset paneelit 2 jalkaa leveys 4 jalkaa pituus PK2
€826.56 / yksikkö