AURALEX 2SON048CHA Akustinen paneeli 4 jalan leveys 8 jalan pituus - 2 kpl: n pakkaus | AA8QHX 19MP18

AURALEX 2SON048CHA Akustinen paneeli 4 jalkaa leveys 8 jalkaa pituus - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8QHX Malli: 2SON048CHARistiviite: 19MP18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€505.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkustinen paneeli
VäriHarmaa
Kattavuus364 sq ft.
Pituus8ft.
MateriaaliAvokennoinen polyuretaanivaahto
Melunvaimennuskerroin (NRC)0.7
Paksuus2"
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.93
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKattavuuseräPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
AURALEX B224OBS Akustinen paneeli 2h x 24w x 48 Inch L | AF6HEM 19MP30 B224OBS-8 sq ft.Akustinen paneeli48 "Polyesterikangasta kääritty lasikuitu-24 "€280.04
AURALEX M224OBS Akustinen paneeli 24 tuuman leveys | AF6HEP 19MP32 M224OBS-8 sq ft.Akustinen paneeli48 "Polyesterikangasta kääritty lasikuitu-24 "€322.18
AURALEX PROMAXV2CHA Akustiset paneelit 2 jalan leveys 4 jalan pituus PK2 | AG9DEP 19MP54 PROMAXV2CHAHarmaa / musta16 sq ft.Akustiset paneelit4ft.Avokennoinen polyuretaanivaahto, polypropeeni, polyesteri3"2ft.€826.56
AURALEX DESKMAX Akustiset paneelit 2 jalan leveys 2 jalan pituus PK2 | AG9DEQ 19MP55 DESKMAXHarmaa / musta8 sq ft.Akustiset paneelit2"Avokennoinen polyuretaanivaahto, polypropeeni, polyesteri3"2ft.€578.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURALEX 2SON048CHA Akustinen paneeli 4 jalkaa leveys 8 jalkaa pituus - 2 kpl pakkaus
€505.90 / yksikkö