AURALEX B224OBS Akustinen paneeli 2h x 24w x 48 Inch L | AF6HEM 19MP30

AURALEX B224OBS Akustinen paneeli 2k x 24L x 48 tuumaa L

Varastossa
Tuote: AF6HEM Malli: B224OBSRistiviite: 19MP30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€280.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkustinen paneeli
Kattavuus8 sq ft.
Korkeus2"
Pituus48 "
MateriaaliPolyesterikangasta kääritty lasikuitu
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi6806900010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Akustisesti absorboiva kangas, kääritty puristettu lasikuitupaneeli, jossa viistetty reuna, soveltuu asuin- ja kaupallisiin seinä- ja kattorakennuksiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKattavuuseräPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
AURALEX 2SON048CHA Akustinen paneeli 4 jalan leveys 8 jalan pituus - 2 kpl: n pakkaus | AA8QHX 19MP18 2SON048CHAHarmaa364 sq ft.Akustinen paneeli8ft.Avokennoinen polyuretaanivaahto2"4ft.€505.90
AURALEX M224OBS Akustinen paneeli 24 tuuman leveys | AF6HEP 19MP32 M224OBS-8 sq ft.Akustinen paneeli48 "Polyesterikangasta kääritty lasikuitu-24 "€322.18
AURALEX PROMAXV2CHA Akustiset paneelit 2 jalan leveys 4 jalan pituus PK2 | AG9DEP 19MP54 PROMAXV2CHAHarmaa / musta16 sq ft.Akustiset paneelit4ft.Avokennoinen polyuretaanivaahto, polypropeeni, polyesteri3"2ft.€826.56
AURALEX DESKMAX Akustiset paneelit 2 jalan leveys 2 jalan pituus PK2 | AG9DEQ 19MP55 DESKMAXHarmaa / musta8 sq ft.Akustiset paneelit2"Avokennoinen polyuretaanivaahto, polypropeeni, polyesteri3"2ft.€578.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURALEX B224OBS Akustinen paneeli 2k x 24L x 48 tuumaa L
€280.04 / yksikkö