AURALEX 4SF22CHA-HP Akustinen paneeli 2 jalan leveys 2 jalan pituus PK6 | AG9DDX 19MP20

AURALEX 4SF22CHA-HP Akustinen paneeli 2 jalkaa leveys 2 jalkaa pituus PK6

Varastossa
Tuote: AG9DDX Malli: 4SF22CHA-HPRistiviite: 19MP20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€512.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkustinen paneeli
VäriHarmaa
Kattavuus24 sq ft.
Pituus2"
MateriaaliAvokennoinen polyuretaanivaahto
Melunvaimennuskerroin (NRC)1.10
Paksuus4"
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1525
Laivan korkeus (cm)42.67
Laivan pituus (cm)64.01
Laivan leveys (cm)61.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKattavuusPaksuusHinta
AURALEX 2SF22CHA-HP Akustinen paneeli 2 jalan leveys 2 jalan pituus PK12 | AG9DDW 19MP19 2SF22CHA-HP48 sq ft.2"€484.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURALEX 4SF22CHA-HP Akustinen paneeli 2 jalkaa leveys 2 jalkaa pituus PK6
€512.58 / yksikkö