ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASECRH -pölynimuri, HEPA, 120 V, 628 W, 1 tuuman letku sisäpuolella halkaisija. | CE2EBV

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASECRH pölynimuri, HEPA, 120V, 628W, 1 tuuman letku sisähalk.

Varastossa
Tuote: CE2EBV Malli: VACOMEGASECRH

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€936.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-pölyn ja väriaineen imu
CFM99 CFM
desibeliä69 db
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letku ulkopuolella Dia.1.25 "
teho120V
Watts628W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2325
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)53.98
Laivan leveys (cm)22.23
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMLetku ulkopuolella Dia.Hinta
ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGAS -pölynimuri, HEPA, 120 V, 628 W | CE2EBR VACOMEGAS--€345.20
ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGAS220F -pölynimuri, HEPA, 230V, 450W | CE2EBT VACOMEGAS220F--€355.72
ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGAUM2F -pölynimuri, HEPA, 230 V, 450 W, 1 tuuman letku sisäpuolella. | CE2EBU VACOMEGAUM2F--€680.40
ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGAS2ECRH -pölynimuri, HEPA, 120 V, 628 W, 1.25 tuuman letku, ulkohalkaisija. | CE2EBW VACOMEGAS2ECRH--€590.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASECRH pölynimuri, HEPA, 120V, 628W, 1 tuuman letku sisähalk.
€936.02 / yksikkö