ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGAS -pölynimuri, HEPA, 120 V, 628 W | CE2EBR

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGAS Pölynimuri, HEPA, 120V, 628W

Varastossa
Tuote: CE2EBR Malli: VACOMEGAS

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€345.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-pölyn ja väriaineen imu
CFM99 CFM
desibeliä69 db
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letku ulkopuolella Dia.1.25 "
teho120V
Watts628W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.085
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)51.44
Laivan leveys (cm)19.69
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMLetku ulkopuolella Dia.Hinta
ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGAS220F -pölynimuri, HEPA, 230V, 450W | CE2EBT VACOMEGAS220F--€355.72
ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGAUM2F -pölynimuri, HEPA, 230 V, 450 W, 1 tuuman letku sisäpuolella. | CE2EBU VACOMEGAUM2F--€680.40
ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASECRH -pölynimuri, HEPA, 120 V, 628 W, 1 tuuman letku sisäpuolella halkaisija. | CE2EBV VACOMEGASECRH--€936.02
ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGAS2ECRH -pölynimuri, HEPA, 120 V, 628 W, 1.25 tuuman letku, ulkohalkaisija. | CE2EBW VACOMEGAS2ECRH--€590.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGAS Pölynimuri, HEPA, 120V, 628W
€345.20 / yksikkö