Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37171.125.0001 Split Lock Washer Steel 1-1/4 Inch, 5PK | AB7ENV 22UJ11

APPROVED VENDOR U37171.125.0001 Jaettu lukkoaluslevy, teräs 1-1/4 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7ENV Malli: U37171.125.0001Ristiviite: 22UJ11
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
€141.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin1.25 "
Sisällä Dia.1.254 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2.222 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.417 "
TyyppiLisävelvollisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4109
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37171.125.0001 Jaettu lukkoaluslevy, teräs 1-1/4 tuumaa, 5PK
€141.83 /pakkaus