ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASCT Esd Vacuum 1 Gallon 1.2 Peak Hp | AF3RTK 8CM62

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASCT Esd Vacuum 1 Gallon 1.2 Peak Hp

Varastossa
Tuote: AF3RTK Malli: VACOMEGASCTRistiviite: 8CM62

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€556.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-tyhjiö
Ilmavirta81.9 cfm
Ampeeria5.2
Keskimääräinen harjan käyttöikä1000 hr.
pyörilleEi
Kuivakapasiteetti1 gal.
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus9 5 / 16 "
Letkun pituus6ft.
Hz50/60
Pituus19.25 "
Huipussaan HP1.2
Virtajohdon pituus10ft.
Staattinen paine60 "
säiliön tilavuus1 gal.
SäiliömateriaaliMuovi
Jännite120
Leveys7 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.76
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASCT Esd Vacuum 1 Gallon 1.2 Peak Hp
€556.96 / yksikkö