ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGA hienopöly ja väriaine Esd Vacuum 1 Gallon AF4EWN 8UK62

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGA Fine Dust & Toner Esd Vacuum 1 gallona

Varastossa
Tuote: AF4EWN Malli: VACOMEGARistiviite: 8UK62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€487.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-pölyn ja väriaineen imu
Ilmavirta81.9 cfm
Ampeeria5.2
Keskimääräinen harjan käyttöikä1000 hr.
pyörilleEi
Kuivakapasiteetti1 gal.
Suodattimen tyyppiKasetti
Korkeus9 5 / 16 "
Letkun pituus6ft.
Hz50/60
Pituus19.25 "
Huipussaan HP1.2
Virtajohdon pituus10ft.
Staattinen paine60 "
säiliön tilavuus1 gal.
SäiliömateriaaliMuovi
Jännite110
Leveys7 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3325
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGA Fine Dust & Toner Esd Vacuum 1 gallona
€487.82 / yksikkö