AIR HANDLER 20HN74 Suodattimet Kehykset 24-5/8 x 3 tuumaa | AF6RZL

AIR HANDLER 20HN74-suodatinkehykset 24-5 / 8 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6RZL Malli: 20HN74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€736.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimet Kehykset
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellissyvyys3"
Nimellinen suodattimen koko24-5/8x24-5/8x3
Nimelliskorkeus24.625 "
Nimellisleveys24.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421398005

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELY 20HN76 Suodattimet Kehykset 27-5/16 tuumaa Korkeus 26 tuumaa Leveys | AF6RZN 20HN7627 "27-5/16x26x2727 5 / 16 "26 "€2,636.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 20HN74-suodatinkehykset 24-5 / 8 x 3 tuumaa
€736.50 / yksikkö