ATRIX INTERNATIONAL ATIBCV Antibac Hepa Vacuum 6 Gallon 1.35 huippu hv | AF7GYG 21AD22

ATRIX INTERNATIONAL ATIBCV Antibac Hepa Vacuum 6 Gallona 1.35 Peak Hp

Varastossa
Tuote: AF7GYG Malli: ATIBCVRistiviite: 21AD22

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,350.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntibac HEPA -imuri
Ilmavirta118 CFM
Ampeeria8.3
Keskimääräinen harjan käyttöikä1000 hr.
pyörilleKyllä
Kuivakapasiteetti6 gal.
Suodattimen tyyppiNelivaiheinen suodatus, sisältäen kaksois-HEPA-suodattimet
Korkeus24 "
Letkun pituus7 jalkaa 3 "
Hz8.3
Pituus15 "
Huipussaan HP1.35
Virtajohdon pituus27ft.
Äänitaso64
Staattinen paine105 "
säiliön tilavuus6 gal.
SäiliömateriaaliPolypropeeni ja Microban (R)
Jännite120
Watts1000
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3535
Laivan korkeus (cm)72.39
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi8479909498

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL ATIBCV Antibac Hepa Vacuum 6 Gallona 1.35 Peak Hp
€1,350.63 / yksikkö