Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 05810S-PWR Rod Hanger, Carbon Steel, 1/4 Inch Size, 50Pk | AF9RMF 30TA26

POWERS FASTENERS 05810S-PWR tangon ripustin, hiiliteräs, 1/4 tuuman koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF9RMF Malli: 05810S-PWRRistiviite: 30TA26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTangon ripustin
VäriHopea
Poran koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Vavan koko1 / 4 "
Varren pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 05810S-PWR tangon ripustin, hiiliteräs, 1/4 tuuman koko, 50 pk
€42.03 /pakkaus