Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PU10MBG letkut polypropeenia 10mm 150 Psi 250 jalkaa vihreä | AE4TKM 5MPW0

ATP PU10MBG letku polypropeeni 10mm 150 Psi 250 jalkaa vihreä

Varastossa
Tuote: AE4TKM Malli: PU10MBGRistiviite: 5MPW0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine450 psi
VäriVihreä
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.6.5mm
Pituus250ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.10mm
Temp. alue-40 - 160 F
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus10.03 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.31
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
ATP PU10MAY letkut polypropeenia 10 mm, ulkohalkaisija 150 psi keltainen AA9EXG 1CTH5 PU10TOUKOKUUKeltainen100ft.€170.13
ATP PU10MAR -putkipolypropyleeni 10 mm, ulkohalkaisija 150 Psi Punainen | AA9EXH 1CTH6 PU10MARpunainen100ft.€168.08
ATP PU10MBR letkut polypropeenia 10mm 150 Psi 250 jalkaa punainen | AE4TKP 5MPW2 PU10MBRpunainen250ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PU10MBG letku polypropeeni 10mm 150 Psi 250 jalkaa vihreä
€277.42 / yksikkö