ATP Putket, polypropyleeni, 10mm


Suodattaa
Murtumispaine: 450 psi , Kovuus: Ranta A 98 , Sisäläpimitta: 6.5mm , Materiaali: polyuretaani , Max. Paine: 150 psi , Ulkoläpimitta: 10mm , Temp. Alue: -40 - 160 F , Toleranssi: +0.004 - -0.004 " , Tyyppi: metrinen , Tyhjiöluokitus: 28 tuumaa Hg , Seinämän paksuus: 10.03 "
TyyliMalliVäriPituusHinta (ei alv)
A
PU10MBG
Vihreä250ft.€277.42
B
PU10MAR
punainen100ft.€144.77
B
PU10MBR
punainen250ft.-
Tarjouspyyntö
C
PU10TOUKOKUU
Keltainen100ft.€146.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?