Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PU10MAR -putkipolypropyleeni 10 mm, ulkohalkaisija 150 Psi Punainen | AA9EXH 1CTH6

ATP PU10MAR letku polypropeeni 10mm ulkohalkaisija 150 psi punainen

Varastossa
Tuote: AA9EXH Malli: PU10MARRistiviite: 1CTH6

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€144.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine450 psi
Väripunainen
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.6.5mm
Pituus100ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.10mm
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
Tyyppimetrinen
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus10.03 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
ATP PU10MAY letkut polypropeenia 10 mm, ulkohalkaisija 150 psi keltainen AA9EXG 1CTH5 PU10TOUKOKUUKeltainen100ft.€146.53
ATP PU10MBG letkut polypropeenia 10mm 150 Psi 250 jalkaa vihreä | AE4TKM 5MPW0 PU10MBGVihreä250ft.€277.42
ATP PU10MBR letkut polypropeenia 10mm 150 Psi 250 jalkaa punainen | AE4TKP 5MPW2 PU10MBRpunainen250ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PU10MAR letku polypropeeni 10mm ulkohalkaisija 150 psi punainen
€144.77 / yksikkö