Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PE14AG letkut 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus vihreä | AC2QHH 2LZK6

ATP PE14AG letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus vihreä

Varastossa
Tuote: AC2QHH Malli: PE14AGRistiviite: 2LZK6
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
€30.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriVihreä
KovuusRanta A: 93 / D45D
Sisällä Dia.5 / 32 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-50 - 140 F
TyyppiLineaarinen matala tiheys
Seinämän paksuus0.040 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.PituusMax. PaineTyyppiSeinämän paksuusHinta
ATP PE14DG -letkut, 1/4 tuuman ulkohalkaisija 1000 jalkaa, vihreä | AC2QHM 2LZL1 PE14DGVihreä5 / 32 "1000ft.150 psiLineaarinen matala tiheys0.040 "€187.39
ATP HDPE14X18ANA letkut 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKA 2LZT1 HDPE14X18ANALuonnollinen1 / 8 "100ft.456 PSIKorkea tiheys1 / 16 "€35.12
ATP HDPE14X.170ANA -putket 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKB 2LZT2 HDPE14X.170ANALuonnollinen0.170 "100ft.260 psiKorkea tiheys0.040 "€29.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PE14AG letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus vihreä
€30.44 / yksikkö