ATP PE14DG -letkut, 1/4 tuuman ulkohalkaisija 1000 jalkaa, vihreä | AC2QHM 2LZL1

ATP PE14DG letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 1000 jalkaa pituus vihreä

Varastossa
Tuote: AC2QHM Malli: PE14DGRistiviite: 2LZL1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriVihreä
KovuusRanta A: 93 / D45D
Sisällä Dia.5 / 32 "
Pituus1000ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-50 - 140 F
TyyppiLineaarinen matala tiheys
Seinämän paksuus0.040 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.38
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)45.97
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.PituusMax. PaineTyyppiSeinämän paksuusHinta
ATP PE14AG letkut 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus vihreä | AC2QHH 2LZK6 PE14AGVihreä5 / 32 "100ft.150 psiLineaarinen matala tiheys0.040 "€30.44
ATP HDPE14X18ANA letkut 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKA 2LZT1 HDPE14X18ANALuonnollinen1 / 8 "100ft.456 PSIKorkea tiheys1 / 16 "€35.12
ATP HDPE14X.170ANA -putket 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKB 2LZT2 HDPE14X.170ANALuonnollinen0.170 "100ft.260 psiKorkea tiheys0.040 "€29.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PE14DG letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 1000 jalkaa pituus vihreä
€187.39 / yksikkö