Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP HDPE14X.170ANA -putket 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKB 2LZT2

ATP HDPE14X.170ANA letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus luonnollinen

Varastossa
Tuote: AC2QKB Malli: HDPE14X.170ANARistiviite: 2LZT2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriLuonnollinen
KovuusRanta A: 93 / D45D
Sisällä Dia.0.170 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine260 psi
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-50 - 140 F
TyyppiKorkea tiheys
Seinämän paksuus0.040 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4995
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.PituusMax. PaineTyyppiSeinämän paksuusHinta
ATP PE14AG letkut 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus vihreä | AC2QHH 2LZK6 PE14AGVihreä5 / 32 "100ft.150 psiLineaarinen matala tiheys0.040 "€31.43
ATP PE14DG -letkut, 1/4 tuuman ulkohalkaisija 1000 jalkaa, vihreä | AC2QHM 2LZL1 PE14DGVihreä5 / 32 "1000ft.150 psiLineaarinen matala tiheys0.040 "€217.57
ATP HDPE14X18ANA letkut 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKA 2LZT1 HDPE14X18ANALuonnollinen1 / 8 "100ft.456 PSIKorkea tiheys1 / 16 "€42.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP HDPE14X.170ANA letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus luonnollinen
€35.90 / yksikkö