Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PE14-AR -letku 5/32 tuumaa x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa punainen | AB2WFP 1PBW1

ATP PE14-AR letku 5/32 tuumaa sisähalkaisija x 1/4 tuumaa ulkohalkaisija 100 jalkaa punainen

Varastossa
Tuote: AB2WFP Malli: PE14-ARRistiviite: 1PBW1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Väripunainen
KovuusRanta D: 55
Sisällä Dia.5 / 32 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-50 - 140 F
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
ATP PE14-AY -letku 5 / 32tuumainen x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa keltainen | AB2WFV 1PBX2 PE14-AYKeltainen100ft.€30.33
ATP PE14-DY -letku 5 / 32in Id x 1 / 4in ulkohalkaisija 1000 jalkaa keltainen | AB2WFW 1PBX4 PE14-DYKeltainen1000ft.€168.11
ATP PE14-ABU -letku 5 / 32tuumainen x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa sininen | AB2WGA 1PBY3 PE14-ABUsininen100ft.€30.11
ATP PE14-ABLK -letku 5/32 tuuman x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WGF 1PBZ4 PE14-ABLKMusta100ft.€29.98
ATP PE14-DBLK -letku 5/32 tuuman x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 1000 jalkaa musta | AB2WGG 1PBZ6 PE14-DBLKMusta1000ft.€164.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PE14-AR letku 5/32 tuumaa sisähalkaisija x 1/4 tuumaa ulkohalkaisija 100 jalkaa punainen
€30.24 / yksikkö