Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PE14-ABLK -letku 5/32 tuuman x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WGF 1PBZ4

ATP PE14-ABLK Letku 5/32 tuuman sisähalkaisija x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AB2WGF Malli: PE14-ABLKRistiviite: 1PBZ4
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
€29.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta D: 55
Sisällä Dia.5 / 32 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-50 - 140 F
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
ATP PE14-AR -letku 5/32 tuumaa x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa punainen | AB2WFP 1PBW1 PE14-ARpunainen100ft.€30.24
ATP PE14-AY -letku 5 / 32tuumainen x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa keltainen | AB2WFV 1PBX2 PE14-AYKeltainen100ft.€30.33
ATP PE14-DY -letku 5 / 32in Id x 1 / 4in ulkohalkaisija 1000 jalkaa keltainen | AB2WFW 1PBX4 PE14-DYKeltainen1000ft.€168.11
ATP PE14-ABU -letku 5 / 32tuumainen x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa sininen | AB2WGA 1PBY3 PE14-ABUsininen100ft.€30.11
ATP PE14-DBLK -letku 5/32 tuuman x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 1000 jalkaa musta | AB2WGG 1PBZ6 PE14-DBLKMusta1000ft.€164.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PE14-ABLK Letku 5/32 tuuman sisähalkaisija x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta
€29.98 / yksikkö