ATP PE14-DY -letku 5 / 32in Id x 1 / 4in ulkohalkaisija 1000 jalkaa keltainen | AB2WFW 1PBX4

ATP PE14-DY letku 5/32 tuumaa sisähalkaisija x 1/4 tuumaa ulkohalkaisija 1000 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AB2WFW Malli: PE14-DYRistiviite: 1PBX4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriKeltainen
KovuusRanta D: 55
Sisällä Dia.5 / 32 "
Pituus1000ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-50 - 140 F
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.067
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
ATP PE14-AR -letku 5/32 tuumaa x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa punainen | AB2WFP 1PBW1 PE14-ARpunainen100ft.€31.26
ATP PE14-AY -letku 5 / 32tuumainen x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa keltainen | AB2WFV 1PBX2 PE14-AYKeltainen100ft.€31.34
ATP PE14-ABU -letku 5 / 32tuumainen x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa sininen | AB2WGA 1PBY3 PE14-ABUsininen100ft.€31.09
ATP PE14-ABLK -letku 5/32 tuuman x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WGF 1PBZ4 PE14-ABLKMusta100ft.€31.00
ATP PE14-DBLK -letku 5/32 tuuman x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 1000 jalkaa musta | AB2WGG 1PBZ6 PE14-DBLKMusta1000ft.€190.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PE14-DY letku 5/32 tuumaa sisähalkaisija x 1/4 tuumaa ulkohalkaisija 1000 jalkaa keltainen
€195.20 / yksikkö