Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PE04MANA -letku 4 mm: n ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QJP 2LZP9

ATP PE04MANA Letku 4mm ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus luonnollinen

Varastossa
Tuote: AC2QJP Malli: PE04MANARistiviite: 2LZP9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriLuonnollinen
KovuusRanta A: 93 / D45D
Sisällä Dia.2.5mm
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine180 psi
Dia ulkopuolella.4"
Temp. alue-50 - 140 F
TyyppiLineaarinen matala tiheys, metrinen
Seinämän paksuus0.03 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
ATP PE10MANA -letku 10 mm, ulkohalkaisija 100 jalkaa, luonnollinen | AC2QJT 2LZR3 PE10MANALuonnollinen8mm125 psi10mm0.039 "€88.58
ATP PE04MABK -letkut 4 mm: n ulkohalkaisija 100 jalan pituus musta | AC2QJV 2LZR5 PE04MABKMusta2.5mm180 psi4"0.03 "€26.21
ATP PE10MABK -letkut 10 mm, ulkohalkaisija 100 jalkaa, musta | AC2QJY 2LZR8 PE10MABKMusta8mm125 psi10mm0.039 "€88.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PE04MANA Letku 4mm ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus luonnollinen
€27.33 / yksikkö