WESCO 272654 haarukkavaunu 3-in-1 -suojaadapteri | AG7JDK

WESCO 272654 Haarukkatrukin 3-in-1 suojasovitin

Varastossa
Tuote: AG7JDK Malli: 272654

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,456.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojussovitin
Kokonaiskorkeus48.25 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys27 "
Pyörän materiaaliMoldon polyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25
Laivan korkeus (cm)122.56
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)68.58

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 272004 Haarukkavaunu 3-in-1 Guard Adapter Kit | AG7JDL 27200455 "3"26.75 "€556.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272654 Haarukkatrukin 3-in-1 suojasovitin
€1,456.42 / yksikkö