Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP N14-AY letkut nailonia 1/4 tuumaa 100 jalkaa keltainen | AA9EXT 1CTJ6

ATP N14-AY Letku Nylon 1/4 tuumaa 100 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AA9EXT Malli: N14-AYRistiviite: 1CTJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine750 psi
VäriKeltainen
KovuusRanta D: 70
Sisällä Dia.0.18 "
Pituus100ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-60 - 200 F
Toleranssi+/- 0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyhjiöarvosanaHinta
ATP N14-AR letkut nailonia 1/4 tuumaa 225 Psi 100 jalkaa punainen | AA9EXN 1CTJ2 N14-ARpunainen28 tuumaa Hg€95.42
ATP N14-ABU letkut nailonia 1/4 tuumaa 100 jalkaa sininen | AA9EXX 1CTK1 N14-ABUsininen28 tuumaa Hg€94.62
ATP N14-NA letkut nailonia 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AD7ZUP 4HM08 N14-NALuonnollinen28 tuumaa Hg.€100.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP N14-AY Letku Nylon 1/4 tuumaa 100 jalkaa keltainen
€10.71 / yksikkö