ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307818D Iso D Die Spring USD 50mm x 114mm

Varastossa
€ 74.16 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 74.16/ yksikkö
Qty:
€ 74.16

Tuotteen tiedot:

VäriHopea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko2"
Vavan koko1"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus4.5 "
Kevätnopeus6144 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin vahva käyttö
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Dia ulkopuolella.2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.94
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307818D Iso D Die Spring USD 50mm x 114mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa