ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307816D Iso D Die Spring USD 50mm x 102mm

Varastossa
€ 66.01 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 66.01/ yksikkö
Qty:
€ 66.01

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
VäriHopea
Reikäkoko2"
Dia ulkopuolella.2"
OsastotErittäin vahva käyttö
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko1"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus4"
Kevätnopeus6937.7 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307816D Iso D Die Spring USD 50mm x 102mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa