ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307616D Iso D Die Spring USD 31.75mm x 102mm

Varastossa
€ 35.37 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 35.37/ yksikkö
Qty:
€ 35.37

Tuotteen tiedot:

VäriHopea
Reikäkoko1.25 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.25 "
OsastotErittäin vahva käyttö
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko5 / 8 "
Kokonaispituus4"
Kevätnopeus3540.2 paunaa / tuumaa
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307616D Iso D Die Spring USD 31.75mm x 102mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa