ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307514D Iso D Die Spring USD 25mm x 89mm

Varastossa
€ 25.33 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 25.33/ yksikkö
Qty:
€ 25.33

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
Dia ulkopuolella.1"
Kevätnopeus2638 paunaa / tuumaa
VäriHopea
Vavan koko1 / 2 "
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus3.5 "
OsastotErittäin vahva käyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307514D Iso D Die Spring USD 25mm x 89mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa