ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306416D Iso D Die Spring Xhd 19.05mm x 102mm

Varastossa
€ 18.13 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 18.13/ yksikkö
Qty:
€ 18.13

Tuotteen tiedot:

LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko3 / 4 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus4"
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko3 / 8 "
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Kevätnopeus388.9 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306416D Iso D Die Spring Xhd 19.05mm x 102mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa