ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306106D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 38mm

Varastossa
€ 10.17 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 10.17/ yksikkö
Qty:
€ 10.17

Tuotteen tiedot:

Reikäkoko3 / 8 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko3 / 16 "
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Kokonaispituus1.5 "
OsastotErittäin raskas
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Kevätnopeus133 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7320205045
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306106D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 38mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa