ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305914D Iso D -jousen raskaan käytön 63 mm x 89 mm

Varastossa
€ 85.93 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 85.93/ yksikkö
Qty:
€ 85.93

Tuotteen tiedot:

Väripunainen
Vavan koko1.5 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko2.5 "
Dia ulkopuolella.2.5 "
Kokonaispituus3.5 "
OsastotHeavy Duty
eräISO D -jousi
Kevätnopeus2940.7 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305914D Iso D -jousen raskaan käytön 63 mm x 89 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa