Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z0279 Tarkastusmutteri, pyälletty 1 / 2-13 teräs | AC2EWC 2JHN6

APPROVED VENDOR Z0279 Pyöreämutteri 1/2-13 terästä

Varastossa
Tuote: AC2EWC Malli: Z0279Ristiviite: 2JHN6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Laippa Dia.3 / 4 "
Laipan paksuus1 / 8 "
Pään korkeus3 / 8 "
Korkeus3 / 8 "
MateriaaliTeräs
MutteriTarkista mutteri
Rockwellin kovuusC50-C60
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiPyälletty, pyöreä
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0279 Pyöreämutteri 1/2-13 terästä
€6.21 / yksikkö