ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305524D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 152 mm

Varastossa
€ 24.67 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 24.67/ yksikkö
Qty:
€ 24.67

Tuotteen tiedot:

Väripunainen
Reikäkoko1"
Vavan koko1 / 2 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus6"
Kevätnopeus303.2 paunaa / tuumaa
OsastotHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305524D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 152 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa