ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305348D Iso D -jousen raskaan käytön 15.87 mm x 305 mm

Varastossa
€ 30.93 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 30.93/ yksikkö
Qty:
€ 30.93

Tuotteen tiedot:

Väripunainen
Kokonaispituus12 "
eräISO D -jousi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kevätnopeus35.4 paunaa / tuumaa
OsastotHeavy Duty
Reikäkoko5 / 8 "
Vavan koko11 / 32 "
LopputyyppiSuljettu ja maahan
materiaaliKromi silikoniseosterästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7320205045
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305348D Iso D -jousen raskaan käytön 15.87 mm x 305 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa