LIITTYVÄT LAITTEET US20-akkulaturi / käynnistin 40/40 / 10A 120VAC | AH2LQJ 29RV96

ASSOCIATED EQUIP US20 akkulaturi/käynnistin 40/40/10A 120VAC

Varastossa
Tuote: AH2LQJ Malli: US20Ristiviite: 29RV96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€639.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkulaturi ja käynnistin
AC-johdon pituus6 ft.
Kaapelimittari6-1 / 2 AWG
Kaapelin pituus6ft.
ToimintoTehostaminen, lataaminen, ylläpito
Tulojännite120 VAC
Manuaalinen (M) / Automaattinen (A)automaattisesti
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys14.5 "
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys13 "
Tyylipyörillä
TestiominaisuusEi
AjastinKyllä
KäytäLyijyhappo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2117
Laivan korkeus (cm)63.25
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)34.29
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akun jännitteelle: 6, 12
    • Tehovahvistimet @ Jännite: 330A @ 12V, 330A @ 6V
    • Lataustyyppi: Ajastin
    • Sisä / Ulkona: Sisä / Ulkona
    • Kannettava: Kyllä
    • CEC-yhteensopiva: Ei CEC-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysAjastinKäytäHinta
LIITTYVÄT TARVIKKEET ESS6007B-akkulaturi / käynnistin 40A 120VAC | AH2LQF 29RV91 ESS6007B17 "30 "16 "MikroprosessoriohjattuYhtiökokous, syvä sykli, geeli, lyijyhappo€1,181.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASSOCIATED EQUIP US20 akkulaturi/käynnistin 40/40/10A 120VAC
€639.69 / yksikkö