LIITTYVÄT TARVIKKEET ESS6007B-akkulaturi / käynnistin 40A 120VAC | AH2LQF 29RV91

ASSOCIATED EQUIP ESS6007B Akkulaturi/käynnistin 40A 120VAC

Varastossa
Tuote: AH2LQF Malli: ESS6007BRistiviite: 29RV91

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,197.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkulaturi ja käynnistin
AC-johdon pituus6 ft.
Kaapelimittari4AWG
Kaapelin pituus6ft.
ToimintoTehostaminen, lataaminen, ylläpito
Tulojännite120 VAC
Manuaalinen (M) / Automaattinen (A)automaattisesti
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys17 "
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys16 "
Tyylipyörillä
TestiominaisuusKyllä
AjastinMikroprosessoriohjattu
KäytäYhtiökokous, syvä sykli, geeli, lyijyhappo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.36
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akun jännitteelle: 6, 12
    • Tehovahvistimet @ jännite: 130A @ 12V
    • Lataustyyppi: Älykäs
    • Sisä / Ulkona: Sisä / Ulkona
    • Kannettava: Kyllä
    • CEC-yhteensopiva: CEC-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysAjastinKäytäHinta
LIITTYVÄT LAITTEET US20-akkulaturi / käynnistin 40/40 / 10A 120VAC | AH2LQJ 29RV96 US2014.5 "24 "13 "KylläLyijyhappo€666.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASSOCIATED EQUIP ESS6007B Akkulaturi/käynnistin 40A 120VAC
€1,197.21 / yksikkö