ASHLAND CONVEYOR DT12S25T43 kuljetinjalusta, T-tanko (9-1/2 leveys) | AD2XMD 3W432

ASHLAND CONVEYOR DT12S25T43 kuljetinjalusta, T-tanko (9-1/2 leveys)

Varastossa
Tuote: AD2XMD Malli: DT12S25T43Ristiviite: 3W432

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€159.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetinjalusta
Koko400 lb
rakentaminenJig hitsattu teräs
Korkeudensäätö25 - 43 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen luistinpyörien ja muiden kevyiden rullakuljettimien tilapäisiin asennuksiin
    • Kevyt, kannettava ja korkeussäädettävä (25-43 tuumaa)
    • 9-1 / 2 tuuman leveä T-palkki
    • 400 paunan kantavuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ASHLAND CONVEYOR DT12S16T27 Kuljetinjalustan teline 16 - 27 tuumaa W9.5 tuumaa | AC3VCV 2WJL5 DT12S16T27€136.83
ASHLAND CONVEYOR DT12S42T60 Kuljetinjalustan teline 42 - 60 tuumaa W9.5 tuumaa | AC3VCW 2WJL6 DT12S42T60€164.46
ASHLAND CONVEYOR DT15S16T27 -kuljetustelineen jalusta 16 - 27 tuumaa W12.5 tuumaa | AC3VCX 2WJL7 DT15S16T27€129.40
ASHLAND CONVEYOR DT15S25T43 Kuljetinjalustan jalusta 25 - 43 tuumaa W12.5 tuumaa | AC3VCY 2WJL8 DT15S25T43€143.89
ASHLAND CONVEYOR DT15S42T60 -kuljetustelineen jalusta 42 - 60 tuumaa W12.5 tuumaa | AC3VCZ 2WJL9 DT15S42T60€115.26
ASHLAND CONVEYOR DT18S16T27 -kuljetustelineen jalusta 16 - 27 tuumaa W15.5 tuumaa | AC3VDA 2WJN1 DT18S16T27€141.24
ASHLAND CONVEYOR DT18S42T60 Kuljettimen jalustan jalusta 42 - 60 tuumaa W15.5 tuumaa | AC3VDB 2WJN2 DT18S42T60€142.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR DT12S25T43 kuljetinjalusta, T-tanko (9-1/2 leveys)
€159.63 / yksikkö