Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO 49-075C-2 ilmanerotin 150 Psi 240 Automaattinen | AF6RPT 20HJ68

TACO 49-075C-2 Ilmanerotin 150 Psi 240 Automaattinen

Varastossa
Tuote: AF6RPT Malli: 49-075C-2Ristiviite: 20HJ68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanerotin
Yhteys3/4 "(F) NPT
MateriaaliMessinki
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila240 Tutkinnot
Kokonaiskorkeus5.937 "
Tyyppiautomaattisesti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481809015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli(F) NPT-liitännät (tuumaa)YhteysKokonaiskorkeusHinta
TACO 49-075T-2 ilmanerotin 3/4 tuuman 150 psi automaattinen | AF6RPM 20HJ63 49-075T-23/4-5.94 "€181.69
TACO 49-100T-2 ilmanerotin 1 tuumainen 150 psi automaattinen | AF6RPN 20HJ64 49-100T-211 "(F) NPT6.75 "€165.93
TACO 49-125T-2 Ilmanerotin 150 Psi 240 Automaattinen | AF6RPP 20HJ65 49-125T-21.251-1 / 4 "(F) NPT7.562 "€263.76
TACO 49-150T-1 ilmanerotin 150 Psi 240 Automaattinen | AF6RPQ 20HJ66 49-150T-11.51-1 / 2 "(F) NPT7.562 "€350.75
TACO 49-100C-2 ilmanerotin 150 Psi 240 Automaattinen | AF6RPU 20HJ69 49-100C-2-1 "hiki6.75 "€180.84
TACO 49-125C-2 ilmanerotin 150 Psi 240 Automaattinen AF6RPV 20HJ70 49-125C-2-1-1 / 4 "hiki7.562 "€265.18
TACO 49-150C-1 ilmanerotin 150 Psi 240 Automaattinen AF6RPW 20HJ71 49-150C-1-1-1 / 2 "hiki7.562 "€373.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO 49-075C-2 Ilmanerotin 150 Psi 240 Automaattinen
€181.66 / yksikkö