ASHCROFT SL173SNCT42120FP50 # Upotettava tasolähetin 120 jalkaa Kaapelin pituus | AH9KQZ 40CA01

ASHCROFT SL173SNCT42120FP50# Upotettava pinnankorkeuslähetin 120 jalkaa kaapelin pituus

Varastossa
Tuote: AH9KQZ Malli: SL173SNCT42120FP50#Ristiviite: 40CA01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,464.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettavan tason lähetin
tarkkuus+/- 0.25% Täysi asteikko
Kaapelipäällystepolyuretaani
Kaapelin pituus120ft.
MalliLuodin nenä
mittausalue0-23.1 jalkaa
Käyttölämpötila alue14 astetta 104 astetta F
ulostulo4 - 20 mA DC
Virta vaaditaan10 - 30 VDC
Painealue0 - 50.0 psi
Anturin pituus6.37 "
Kostutetut materiaalit316 Ruostumaton teräs, polyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusmittausaluePainealueHinta
ASHCROFT SL173SNCT42150FP50 # Upotettava tasolähetin 150 jalkaa Kaapelin pituus | AH9KQQ 40AZ93 SL173SNCT42150FP50 #150ft.0-23.1 jalkaa0 - 50.0 psi€1,477.00
ASHCROFT SL173SNCT42025FP5 # Upotettava tasolähetin 25 jalan kaapelin pituus | AH9KQR 40AZ96 SL173SNCT42025FP5 #25ft.0-115.5 jalkaa0 - 5.0 psi€1,063.07
ASHCROFT SL173SNCT42050FP10 # Upotettava tasolähetin 50 jalan kaapelin pituus | AH9KQT 40AZ97 SL173SNCT42050FP10 #50ft.0-23.1 jalkaa0 - 10.0 psi€1,063.07
ASHCROFT SL173SNCT42300FP100 # Upotettava tasolähetin 300 jalan kaapelin pituus | AH9KQU 40AZ98 SL173SNCT42300FP100 #300ft.0-23.1 jalkaa0 - 100.0 psi€2,065.40
ASHCROFT SL173SNCT42050FP15 # Upotettava tasolähetin 50 jalan kaapelin pituus | AH9KQV 40AZ99 SL173SNCT42050FP15 #50ft.0-34.6 jalkaa0 - 15.0 psi€1,264.24
ASHCROFT SL173SNCT42100FP30 # Upotettava tasolähetin 100 jalan kaapelin pituus | AH9KRA 40CA02 SL173SNCT42100FP30 #100ft.0-23.1 jalkaa0 - 30.0 psi€1,350.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT SL173SNCT42120FP50# Upotettava pinnankorkeuslähetin 120 jalkaa kaapelin pituus
€1,464.67 / yksikkö