Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM400 Painekytkin Spdt 90 kantama | AE4JYL 5LB58

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM400 Painekytkin Spdt 90 Alue

Varastossa
Tuote: AE4JYL Malli: LPDN4GGV25XCYLM400Ristiviite: 5LB58

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€576.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
AC-kontaktiluokitus15A @ 125/250 / 480V
ToimintaStandardi
ToimintatyyppiPallea
Murtumispaine1000 psi
YhteydenottolomakeSPDT
DC-kontaktin luokitus0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V
Ero22 - 42 psi
Tehdasasetukset päällä / pois90% alueesta
HP @ 1 -vaihe - 120 V1/4
HP @ 1 -vaihe - 230 V1/4
IP-luokitus66
Manuaalinen kytkintoiminto1-porttinen 1/4 "FNPT
NEMA-luokitus4, 4X
Porttityyppi1-porttinen 1/4 "FNPT
alue40 - 400 psi
Temp. alue20 astetta 300 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Viton (R) -kalvo, kaksi itsenäisesti säädettävää ohjearvoa, kiinteä kuollut alue, säätö- ja rajapaineet kompressoreissa, pumpuissa tai muissa painelaitteissa, suojaa laitteita korkeaa tai matalaa painetta vastaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueAC-kontaktiluokitusMurtumispaineDC-kontaktin luokitusEroIP-luokitusNEMA-luokitusPorttityyppiHinta
ASHCROFT B424VXCYLM600 Painekytkin Spdt 90 Alueelta | AC6VEV 36K013 B424VXCYLM60060 - 600 psi15A @ 125/250 / 480V3000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V9 - 30 psi543, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FPT€355.06
ASHCROFT B424BXCYLM1000 Painekytkin Spdt 90 kantama | AC6VEW 36K014 B424BXCYLM1000100 - 1000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V30 - 110 psi543, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FPT€429.03
ASHCROFT B424BXCYLM3000 Painekytkin Spdt 90 kantama | AC6VEX 36K015 B424BXCYLM3000300 - 3000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V80 - 235 psi543, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FPT€429.03
ASHCROFT B424VXCYLM15 painekytkin Spdt 90 kantama | AE4JXT 5LB41 B424VXCYLM151.5 - 15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V0.5 - 1.5 psi663, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FNPT€355.06
ASHCROFT B424VXCYLM30 painekytkin Spdt 90 kantama | AE4JXU 5LB42 B424VXCYLM303 - 30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V0.5 - 1.5 psi663, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FNPT€386.54
ASHCROFT B424VXCYLM60 Painekytkin Spdt 90 kantama | AE4JXV 5LB43 B424VXCYLM606 - 60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V1.0 - 3.5 psi663, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FNPT€355.06
ASHCROFT B424VXCYLM100 painekytkin Spdt 90 kantama | AE4JXW 5LB44 B424VXCYLM10010 - 100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V1.5 - 5.0 psi663, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FNPT€355.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM400 Painekytkin Spdt 90 Alue
€576.33 / yksikkö