Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT DG2551N1NAM02L30 # - Yleinen digitaalinen mittari 30 psi | AB6UFP 22F157

ASHCROFT DG2551N1NAM02L30#- Yleinen digitaalinen mittari 30psi

Varastossa
Tuote: AB6UFP Malli: DG2551N1NAM02L30#-Ristiviite: 22F157

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€369.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen digitaalinen mittari
tarkkuus1 / 2%
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliPolykarbonaatti / ABS
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 4 "
Valitse koko2-1 / 2 "
näyttönestekidenäyttö
Näyttöyksiköt5-numero
Muistin tallennusEi
Käyttölämpötila alue-20 ° C - 60 ° C
Powered ByAkut
alue30 psi
päätöslauselma.001 Psi
Pistorasian materiaaliSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialuepäätöslauselmaHinta
ASHCROFT DG2551N1NAM02L100 # - Yleinen digitaalinen mittari 100 psi | AB6UFL 22F154 DG2551N1NAM02L100 # -100 psi.01pso€307.69
ASHCROFT DG2551N1NAM02L1000 # - Yleinen digitaalinen mittari 1000 psi | AB6UFM 22F155 DG2551N1NAM02L1000 # -1000 psi.1 Psi€369.89
ASHCROFT DG2551N1NAM02L200 # - Yleinen digitaalinen mittari 200 psi | AB6UFN 22F156 DG2551N1NAM02L200 # -200 psi.01 Psi€369.89
ASHCROFT DG2551N1NAM02L0IM & V Yleinen digitaalinen mittari 30 tuuman tyhjiö | AB6UFQ 22F158 DG2551N1NAM02L0IM ja V30 "VAC.001vac€369.89
ASHCROFT DG2551N1NAM02L300 # - Yleinen digitaalinen mittari 300 psi | AB6UFR 22F159 DG2551N1NAM02L300 # -300 psi.01 Psi€369.89
ASHCROFT DG2551N1NAM02L3000 # - Yleinen digitaalinen mittari 3000 psi | AB6UFT 22F160 DG2551N1NAM02L3000 # -3000 psi.1 Psi€369.89
ASHCROFT DG2551N1NAM02L500 # - Yleinen digitaalinen mittari 500 psi | AB6UFU 22F161 DG2551N1NAM02L500 # -500 psi.01 Psi€369.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT DG2551N1NAM02L30#- Yleinen digitaalinen mittari 30psi
€369.89 / yksikkö